Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00133752 Zwischensteckdose mit USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349371-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00133752
EAN/GTIN:
     4047443449108
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
Hama 00133752 Zwischensteckdose mit USB Weiß

Nachtlicht mit Steckdose und USB, 2,4 A, 2 Ausgänge, Helligkeitssensor

Nacht- und Orientierungslicht
Mit integrierter 2-fach USB-A-Ladefunktion und Steckdose
Bewegungs-/Dämmerungssensor

Nacht- und Orientierungslicht für Schlaf- und Kinderzimmer, Hausflure, Keller etc. mit integrierter 2-fach USB-A-Ladefunktion und Steckdose.

Ausstattung:
Leuchtmittel: LED
Zusatzfunktionen: Bewegungssensor/Dämmerungssensor
Nachtlicht reagiert bei Dunkelheit auf Bewegung und schaltet sich dann automatisch ein
Anschluss elektronischer Geräte dank integrierter Steckdose weiterhin möglich, so geht kein Steckplatz verloren
Twin Power mit max. 2.4 A Stromversorgung zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
Das Nachtlicht leuchtet nach Aktivierung für ca. 30 Sekunden
Bewegungssensor: Erfassungswinkel von ca. 120° und 2,5 m Reichweite
Optimale Energieversorgung Ihrer USB-Geräte an den beiden USB-Ausgängen
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Sehr geringer Verbrauch: ca. 0,3 W.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Lichtfarbe: Weiß · Zwischensteckdosen-Besonderheiten: mit USB

Lieferumfang:
Nachtlicht ,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Farbe:
weiß
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00133752
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 24,67*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 17,48*
€ 24,69*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 27,05*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 35,76*
€ 3,50*
ab € 30,81*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,16*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 30,08*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,69*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,55*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,38*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,68*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,89*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,41*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,57*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,13*
Ähnlich
Hama
00176609
ab € 48,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.