Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Kamerastative
>
Dreibeinstativ
>
Artikel
Hama 112-3D Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=40 - 112 cm Schwarz Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2345459-BP
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004640
EAN/GTIN:
4007249046406
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Hama 112-3D Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=40 - 112 cm Schwarz Bluetooth
Hama Dreibeinstativ Star Smartphone 112 - 3D mit Bluetooth-Fernauslöser BRS3
Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für horizontale, vertikale sowie Hochformat-Aufnahmen
Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand
Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Einstellung der Beinlänge in jeder Position
Dreibeinstativ "Star Smartphone" 112 - 3D mit Bluetooth-Fernauslöser "BRS3"
Ausstattung:
Mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit dem Smartphone fotografieren
Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen
Äußerst flexibel für Smartphonebreite 5,6 - 8,2 cm
Kompaktes Design
Für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für unterwegs
Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern
Bluetooth-Auslöser für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies
Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone
Ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven
Sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen
Besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies
Positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei - der gestreckte Selfie-Arm ist passé
Trageschlaufe
Perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, dank Reichweite von bis zu 10 m Erfassung eines viel größeren Motivbereich
Unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
Klein und kompakt
Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 112 cm · Arbeitshöhe (min.): 40 cm · Belastbar bis: 500 g · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth
Lieferumfang:
Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf, Smartphone-Halterung, Tasche
Hinweis:
Die Funktion des Bluetooth-Auslösers ist von der Software Ihres Endgerätes abhängig.
Ob der Fernauslöser von Ihrem Smartphone oder Tablet unterstützt wird, entnehmen Sie bitte der Produktinformation des jeweiligen Herstellers oder informieren Sie sich im Internet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Belastbar bis:
500 g
Arbeitshöhe (max.):
112 cm
Arbeitshöhe (min.):
40 cm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fernauslöserkabel
,
drahtauslöser hama
,
drahtauslöser
,
Hama
,
00004640
,
112-3D
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
9
€ 7,50*
ab € 19,27*
€ 23,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 23,96*
Lager 8066
4 Tage
50
€ 4,99*
ab € 20,24*
€ 24,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 24,69*
Lager 102
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 32,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action 165 3D mit 3-Wege-Kopf und Spikes, 165 cm Hohe
Hama
00004095
ab € 33,62*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta 160, 3D
Hama
00004097
ab € 57,69*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta Duo 170, 3D
Hama
00004098
ab € 76,14*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Gamma 153, 3D
Hama
00004096
ab € 33,31*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Profil Duo, 150 - 3D
Hama
00004481
ab € 65,55*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Ramble II Duo Carbon, 160 - Ball, mit Smartphone-Halterung
Hama
00004486
ab € 132,86*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Rotary Smartphone 150, Set mit Bluetooth®-Fernausloser
Hama
00004646
ab € 23,57*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 20, 125 - 3D
Hama
00004117
ab € 26,26*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 5, 106 - 3D
Hama
00004105
ab € 15,78*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 61, 153 - 3D
Hama
00004161
ab € 24,90*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D
Hama
00004162
ab € 24,59*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 63, 166 - 3D
Hama
00004163
ab € 26,60*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 64, 185 - 3D
Hama
00004464
ab € 55,90*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D
Hama
00004133
ab € 15,10*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 75, 125 - 3D
Hama
00004175
ab € 16,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt