Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 112-3D Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=40 - 112cm Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y131302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004640
EAN/GTIN:
     4007249046406
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Dreibeinstativ "Star Smartphone" 112 - 3D mit Bluetooth-Fernauslöser "BRS3"
Features:
Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für horizontale, vertikale sowie Hochformat-Aufnahmen
Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand
Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Einstellung der Beinlänge in jeder Position
Lieferumfang:
Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf, Smartphone-Halterung, Tasche
Hinweise:
Die Funktion des Bluetooth-Auslösers ist von der Software Ihres Endgerätes abhängig.
Ob der Fernauslöser von Ihrem Smartphone oder Tablet unterstützt wird, entnehmen Sie bitte der Produktinformation des jeweiligen Herstellers oder informieren Sie sich im Internet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
450 g
Belastbar bis:
500 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Spezialstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Arbeitshöhe (max.):
112 cm
Arbeitshöhe (min.):
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, drahtauslöser hama, drahtauslöser, 04007249046406, Hama, 112-3D
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2238
€ 4,99*
ab € 17,83*
€ 24,00*
€ 5,00*
ab € 17,97*
€ 24,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 24,94*
€ 3,90*
ab € 20,35*
€ 27,47*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,62*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,03*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,39*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,28*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,88*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,01*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,31*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,58*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,78*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.