Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273061R0318 S203M-Z3UC Leitungsschutzschalter 3polig 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2328381-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0318
EAN/GTIN:
     4013614435591
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS273061R0318 S203M-Z3UC Leitungsschutzschalter 3polig 3 A

S203M-Z3UC Sicherungsautomat Z-Char., 10 kA, 3 A, 3P

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200 M UC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Z · Bemessungs-Differenzstrom: 3 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Bemessungs-Differenzstrom:
3 A
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
Z
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, ABB, 2CDS273061R0318, S203M-Z3UC, Schraubsicherungsautomat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,72*
€ 199,71*
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 206,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,96*
€ 207,83*
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 213,25*
Lager 102
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 267,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,27*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,78*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,01*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 233,52*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 42,97*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 10,25*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.