Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC Z 3A 3p 440V 3TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S203M-Z3UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C854B55
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0318
EAN/GTIN:
     4013614435591
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC Z 3A 3p 440V 3TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S203M-Z3UC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
3 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,76*
€ 192,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,22*
€ 198,34*
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 205,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,86*
€ 206,25*
Frei Haus
ab € 181,41*
€ 211,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,32*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,93*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 233,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.