Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR 2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254615-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203921
EAN/GTIN:
     5000394203921
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle CR 2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032

Lithium-Knopfzelle CR2032

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Wecker, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 220 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
220 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
Duracell
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Duracell, 203921, Elektro 2032, Lithium Knopfzelle
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,66*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,25*
€ 1,69*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,25*
€ 1,69*
Lager 102
936
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,87*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,36*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.