Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-9 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195042-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     HS-101004-9
EAN/GTIN:
     4251138200022
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-9 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 St.

Nitril-Feinstrickhandschuh ClassicLine

Feiner Nylonstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche. Sehr hohes Feingefühl und gute Passform, guter Griff in öligen Arbeitsumgebungen.

Ausstattung:
Einsatzgebiete: Montagearbeiten, Automobilindustrie, Zulieferindustrie, Maschinenbau, KFZ-Werkstätten, Lagerwesen, Forst-/Garten-/Argarwirtschaft, Handwerk.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9 · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material (Futter): Strickgewebe · Material (Handfläche): Nitril · Material (nur für Titel): Nitril · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
B-SAFETY
Material (Futter):
Strickgewebe
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
9
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,52*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,54*
6 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 4,38*
€ 6,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 3,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.