Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2113110-BP Herst.-Nr.: 643100-43 EAN/GTIN: 4051428062763 |
| |
|
| | |
| PUMA Crosstwist Low 643100-43 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 43 Blau,Orange 1 St.
Sicherheitsschuh Crosstwist Low S3 HRO SRC
Gummisohle URBAN Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle mit seinen verschieden geformten Profilelementen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird Reibung und somit Ermüdungserscheinungen stark reduziert.
idCell Das idCell Element im Fersenbereich besteht aus sehr leichtem, geschäumten EVA und absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.
evercushion® BA Das BreathActive-Material der Sohle transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Das anatomisch geformte Fußbett komplettiert den hohen Performanceanspruch unserer URBAN Serie.
Fiberglaskappe Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.
EVA Zwischensohle In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.
Obermaterial Robustes Leder und Microfaser machen diesen Schuh wiederstandsfähiger gegenüber den Belastungen im harten Arbeitstag. Textileinsätze sorgen für mehr Atmunsaktivität.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau,Orange · Material: Leder,Mikrofaser,Textil · Material (Sohle) (Details): Gummi · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Orange | Marke: | PUMA | Schuhgröße (EU): | 43 | Verschluss-System (Schuhe): | Schnürsenkel | Farbe: | blau | orange | Material: | Leder | Mikrofaser | Textil | Schutzkappe: | Fiberglas | Material (Sohle) (Details): | Gummi | Schuhweite: | 11 | Sicherheitslevel: | S3 | Produkt-Art: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, 643100-43, Crosstwist Low, arbeitsschuhe, schuhe |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,29* | € 75,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,41* | € 75,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 64,74* | € 75,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 65,15* | € 75,77* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 85,43* | € 99,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,715* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|