Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 41 110 0422 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990983-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 110 0422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Tüllengehäuse 19 41 110 0422 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han-Eco® Modular · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Eingang: 1x M32 · Klemm-Ø (max.): 21 mm · Klemm-Ø (min.): 13 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19411100422
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 110 0422
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Harting, 19 41 110 0422, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,42*
€ 19,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,45171*
€ 19,70171*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 19,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,6735*
€ 19,9735*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,64*
Zubehör
Harting
19411100722
ab € 20,08*
Zubehör
Harting
19410142601
ab € 7,26435*
Zubehör
Harting
19410105406
ab € 12,75*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,99179*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,12*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,885*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,06*
Zubehör
Harting
09140052616
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,481*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.