Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Eco Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 14-polig 16A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8405576
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410142601
EAN/GTIN:
     5059039118915
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han-Eco
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 14P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V, 600 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 14
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

DIN EN60664-1, DIN EN61984. Han-Eco Steckverbindereinsätze. Der Monoblock Han-ECO passt in Stecker- und Buchsenvarianten für den Einsatz mit der Gehäuse- und Haubenserie von Han-ECO. Entwickelt für hohe Beständigkeit gegen umweltbedingte Belastungen und bietet ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Schnelle und effiziente Montage, rastet mit einem Klick ein; durch die Steckkonstruktion sind keine Werkzeuge bei der Montage des Einsatzes in die Haube/das Gehäuse notwendig. Han-Eco bietet erhebliche Kosten- und Gewichtsvorteile gegenüber Han-B-Steckverbindern mit Standard-Metallausführung. Han-Eco-Hauben sind mit der Steckverbinderserie Han-Modular kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Schraubanschlussklemme Temperaturbereich -40 bis +125 °C Polycarbonatgehäuse (RAL 7032). Schraubanschlussklemme Temperaturbereich: –40 °C bis 125 °C Polycarbonatgehäuse (RAL 7032). Best.-Nr. ; 840-5563 840-5563 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 10-polig, Größe 6B Best.-Nr. ; 840-5567 840-5567 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 10-polig, Größe 6B Best.-Nr. ; 840-5576 840-5576 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 14-polig, Größe 10B Best.-Nr. ; 840-5579 840-5579 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 14-polig, Größe 10B Best.-Nr. ; 840-5573 840-5573 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 20-polig, Größe 16B Best.-Nr. ; 840-5582 840-5582 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 20-polig, Größe 16B Best.-Nr. ; 840-5585 840-5585 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 28-polig, Größe 24B Best.-Nr. ; 840-5589 840-5589 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 28-polig, Größe 24B
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Eco
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
14P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V, 600 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
14
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8405576, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 19410142601, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,30*
€ 10,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,27435*
€ 10,28435*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,4004*
€ 10,4204*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,83*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,53*
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 25,35*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,86*
Zubehör
Harting
19413060722
ab € 31,64*
Zubehör
Harting
19410142701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,45*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
19411100522
ab € 14,46*
Zubehör
Harting
19 41 110 0422
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.