Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454001109
EAN/GTIN:
     5059039147878
Suchbegriffe:
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Gender = Stecker
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Reihe = Han
Anzahl der Kontakte = 4

Han® RJ45-Modul. Dieses HV-Einzelmodul der Reihe Han Modular von Harting ist ein Crimpsteckverbinder mit zwei Verriegelungshülsen für eine sichere Verbindung. Dieser Hochspannungsanschluss ist kompatibel mit Han-Modular Eco- und Han-Yellock-Hauben und -Gehäusen. Best.-Nr. ; 398-3245 398-3245 ist ein Han RJ45-Stecker-Adapterplatten-Modul mit Montagehalterungen Best.-Nr. ; 700-8137 700-8137 ist ein RJ45-Modul für Patchkabel Best.-Nr. ; 805-5360 805-5360 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A Best.-Nr. ; 805-5364 805-5364 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A, rechtwinklige Ausführung Best.-Nr. ; 843-0074 843-0074 ist ein RJ45-Steckermodul für Patchkabel Best.-Nr. ; 843-0083 843-0083 ist ein RJ45-Steckermodul für Stecker Best.-Nr. ; 125-1561 125-1561 ist ein RJ45 Kat 6A-Steckermodul Best.-Nr. ; 125-1562 125-1562 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss Best.-Nr. ; 125-1569 125-1569 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Reihe:
Han
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, 1251562, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09454001109, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,481*
€ 9,521*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,53*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,5166*
€ 9,5666*
10
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,77*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.