Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogausgangsmodul 750-559 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197135-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-559
EAN/GTIN:
     4045454490447
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
WAGO SPS-Analogausgangsmodul 750-559 1 St.

4-Kanal-Analogausgangsklemme

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 4 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 4 · Ausführung (allgemein): 0 - 10 V/DC · Montageart: Tragschiene DIN 35 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 12 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
WAGO
Anzahl analoge Ausgänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
750-559
Typ (Hersteller-Typ):
750-559
Ausführung (allgemein):
0 - 10 V/DC
Montageart:
Hutschiene
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogausgangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, Relaismodul, profibus buskoppler, 4045454490447, WAGO, 750-559, 719-1948, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,00*
€ 183,05*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 167,53*
€ 185,76*
€ 5,95*
ab € 170,13*
€ 188,52*
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 207,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 220,22*
€ 244,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 283,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 311,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.