Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Extrication-S3 1995S3-XXL Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CAT II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927796-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1995S3-XXL
EAN/GTIN:
     4005781995312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Extrication-S3 1995S3-XXL Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388:2016 CAT II 1 St.

Mechanichs Handschuh Extrication-S3

Extrication-S3 Mechanics-Handschuh für Notfall- und Rettungsarbeiten (THL), Baugewerbe oder andere extreme Arbeitsumgebungen.

Ausstattung:
Gelber Stretch-Elasthan-Handrücken "schoeller-dynamic" von Schoeller für Komfort und beste Passform · EVA-gefütterter Knöchelhandrücken mit reflektierendem Nylonmaterial und Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen, dadurch fällt kein Schmutz in den Handschuh · An Fingern und Daumen doppelte Kevlar®-Nähte sowie PVC-Fingerspitzen · Innenhand aus 2-lagigem Kunstleder mit abriebfestem und widerstandsfähige Armortex®-Verstärkungszonen und EVA-shock-absorbing · Aufprall- und vibrationsdämmend · Wasserabweisend, öl- und UV-beständig · Mit zusätzlicher Sicherheitsmembran in der Innenhand.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Material (Handfläche): Kunstleder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Kunstleder · Schutzklasse: CAT II

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Marke:
FerdyF.
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Kunstleder
Material (nur für Titel):
Kunstleder
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 44,71*
€ 65,59*
Lager 102
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,60*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 109,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,18*
€ 66,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.