Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2814-L ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: L Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189539-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2814-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
BJZ C-199 2814-L ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: L Polyester,Polyurethan

Leitfähige, rutschfeste ESD-Textilhandschuhe

ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten, leitfähigen Fasern. Handinnenflächen PU-beschichtet und genoppt.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: rutschfest · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Kleider-Größe: L · Material: Polyester,Polyurethan · Typ: C-199 2814-L

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Marke:
BJZ
Farbe:
weiß | schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
rutschfest
Material:
Polyester | Polyurethan
Kleider-Größe:
L
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 2814-L
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,56*
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,57*
Lager 102
99
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,47*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.