Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2814-L ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: L Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60320
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2814-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten, leitfähigen Fasern. Handinnenflächen PU-beschichtet und genoppt.
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + schwarz
Typ:
C-199 2814-L
Material:
Polyester + Polyurethan
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Besonderheiten:
rutschfest
Größe:
L
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,96*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,97*
1 Tag
83
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,04*
7 Tage
84
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.