| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1873871-BP Herst.-Nr.: TO-5621613 EAN/GTIN: 4053199912636 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5621613 HPPE-Faser,Polyester,Kunstfaser,Polyurethan Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 11 EN 388 CAT II 1 Paar
Schnittschutz-Handschuh Level D mit PU-Beschichtung schwarz Größe 11
CUT-Schutzhandschuh Level D mit PU-Beschichtung gutes Tastempfinden geeignet für Arbeiten mit Kettensägen oder scharfen Gegenständen
Der TOOLCRAFT Schnittschutzhandschuh Level D überzeugt durch seinen hohen Tragekomfort, verfügt über ein gutes Tastgefühl und hat eine PU-Beschichtung. Der Handschuh ist besonders geeignet bei Tätigkeiten mit Motorsägen oder scharfen Gegenständen.
Technische Daten: EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 11 · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material (Futter): HPPE-Faser,Polyester,Kunstfaser · Material (Handfläche): HPPE-Faser,Polyester,Kunstfaser,Polyurethan · Material (Handrücken): HPPE-Faser,Polyester,Kunstfaser · Material (nur für Titel): HPPE-Faser,Polyester,Kunstfaser,Polyurethan · Schutzklasse: CAT II
Lieferumfang: Handschuhe,Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Grau | Schwarz | Marke: | TOOLCRAFT | Farbe: | grau | schwarz | Material (Handrücken): | HPPE-Faser | Polyester | Kunstfaser | Material (Futter): | HPPE-Faser | Polyester | Kunstfaser | Material (Handfläche): | HPPE-Faser | Polyester | Kunstfaser | Polyurethan | Material (nur für Titel): | HPPE-Faser | Polyester | Kunstfaser | Polyurethan | Größe (Handschuhe): | 11 | Schutzklasse: | CAT II | EN Norm: | EN 388 | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, montagehandschuhe grau schwarz, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, TOOLCRAFT, TO-5621613, Schutzhandschuhe |
| | |
| |