Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Extrication-S3 1995S3-S Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388:2016 CAT II 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1844757-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1995S3-S
EAN/GTIN:
     4005781995374
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Extrication-S3 1995S3-S Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388:2016 CAT II 1 St.

Mechanichs Handschuh Extrication-S3

Extrication-S3 Mechanics-Handschuh für Notfall- und Rettungsarbeiten (THL), Baugewerbe oder andere extreme Arbeitsumgebungen.

Ausstattung:
Gelber Stretch-Elasthan-Handrücken "schoeller-dynamic" von Schoeller für Komfort und beste Passform · EVA-gefütterter Knöchelhandrücken mit reflektierendem Nylonmaterial und Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen, dadurch fällt kein Schmutz in den Handschuh · An Fingern und Daumen doppelte Kevlar®-Nähte sowie PVC-Fingerspitzen · Innenhand aus 2-lagigem Kunstleder mit abriebfestem und widerstandsfähige Armortex®-Verstärkungszonen und EVA-shock-absorbing · Aufprall- und vibrationsdämmend · Wasserabweisend, öl- und UV-beständig · Mit zusätzlicher Sicherheitsmembran in der Innenhand.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Material (Handfläche): Kunstleder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Kunstleder · Schutzklasse: CAT II

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Marke:
FerdyF.
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Kunstleder
Material (nur für Titel):
Kunstleder
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 44,65*
€ 66,01*
Lager 102
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 66,03*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 110,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.