Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XA1E-BV313R Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3 A 3 Öffner, 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178671-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV313R
EAN/GTIN:
     4016138241044
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Idec XA1E-BV313R Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3 A 3 Öffner,1 Schließer 1 St.

NOT-AUS-Schalter 16 mm 250 V/AC 3 A XA

Diese NOT-AUS-Taster sind mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Durch eine spezielle, neu entwickelte Technik werden die Öffnerkontakte beim Trennen des Kontaktblockes vom Betätiger zuverlässig geschaltet, wodurch ein höherer Grad an Sicherheit erreicht wird.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 29 mm · Kontaktart (LOV): 3 Öffner,1 Schließer · Schalter/Taster-Besonderheiten: selbstüberwacht · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: LED Anschlussspannung: 24 V/DC · Einbau-Tiefe: 27,9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Marke:
Idec
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
3 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
selbstüberwacht
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
XA1E-BV313R
Knopf-Durchmesser:
29 mm
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 64,16*
€ 4,00*
ab € 42,87*
€ 65,95*
€ 8,95*
ab € 43,70*
€ 66,19*
8 Tage
36
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 112,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 49,90*
Sonstiges
Idec
HS5D-12ZRNM-SET
ab € 54,79*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,33*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.