Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 132641860 Taschenmessschieber IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698473-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     132641860
EAN/GTIN:
     4029713049263
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
HELIOS PREISSER 132641860 Taschenmessschieber IP67

DIGI-MET Taschenmessschieber

Ausstattung:
4-fach-Messung
Eckiges Tiefenmaß
QuickLock-Funktion
QuickStart-Elektronik
Nullpunktsetzung an jeder Stelle
PRESET-Funktion
Mit integriertem Funk.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Genauigkeit (Details): nach DIN862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messschieber-Besonderheiten: mit Feststellschraube · Schutzart: IP67 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
mit Feststellschraube
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
132641860
Ablesung:
0.01 mm
Genauigkeit (Details):
nach DIN862
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 254,49*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 224,95*
€ 254,50*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,63*
€ 265,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,73*
€ 275,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 283,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1998780
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.