Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696496-BP Herst.-Nr.: BE-8703 EAN/GTIN: 7314150027651 |
| |
|
| | |
| Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm
Schraubendreher Ergo, Kugelkopf,Innen-6Kant 3mm, 222mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 222 mm | Marke: | Bahco | Griff-Durchmesser: | 20 mm | Grifflänge: | 122 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 3 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 3mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, Bahco, BE-8703, 264-2707, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,04* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,07* | € 6,36* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,36* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,64* | € 6,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|