Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2642707 Herst.-Nr.: BE-8703 EAN/GTIN: 7314150027651 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Abtriebsgröße = 3 mm Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 222 mm Griff-Material = Zweikomponenten Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Chrom
Sechskant Kugelkopf, ergonomisch. Dieser professionelle Schraubendreher von Bahco mit ergonomisch geformten, dreiteiligen Griffen kombiniert einen starken Kern mit ausgezeichnetem Komfort und maximaler Griffigkeit – selbst bei öligen Händen. Er wurde mit hoher Qualität für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt. Die farbcodierten Griffe geben den Typ der Spitze an und ein Symbol auf der Unterseite des Griffs zeigt den Spitzentyp zur schnellen Identifikation. Die schwarzen Oxidspitzen verhindern das Absplittern von Chrom, um eine mögliche Verschmutzung am Arbeitsplatz zu verringern. Der Klingenschaft ist für den Einsatz mit einem Schraubenschlüssel vorgesehen, wenn ein zusätzliches Drehmoment erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Durch den Kugelkopf ist das Einsetzen im Schraubenkopf aus einer Reihe von Winkeln ganz einfach. Arbeitet effizienter als ein Standard-Sechskant und spart Zeit. Hat einen 3-Komponenten-Griff, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess, für maximalen Benutzerkomfort und hohe Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol am gewölbten Ende Klinge aus qualitativ hochwertiger Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet gemäß DIN- und ISO-Standards Spitze mit schwarzer Oberfläche für höhere Genauigkeit Mit Bohrung zum Aufhängen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen, beispielsweise in flacher Ausführung oder Kreuzschlitz sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Automobilindustrie Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht für elektrische Geräte verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Abtriebsgröße: | 3 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 222 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 3mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, 2642707, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8703, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,03* | € 6,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 6,36* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,24* | € 6,36* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,63* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|