Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X081081
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8703
EAN/GTIN:
     7314150027651
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
222 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 3mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, Bahco, 264-2707, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 6,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 6,73*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 6,73*
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,00*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,16*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 6,53*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 7,04*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 7,51*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 4,76*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 9,08*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 12,28*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.