Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696486-BP Herst.-Nr.: BE-8050S EAN/GTIN: 7314150033096 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8050S Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, isoliert, Schlitz,1X5,5X125mm, 247mm
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.0 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 247 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.0 mm | Griff-Durchmesser: | 27 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde schraubendreher torx, Bahco, BE-8050S, 288-7720, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,82* | € 11,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,04* | € 12,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,75* | € 12,44* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,94* | € 12,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|