Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659658 KV 9112 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659658-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659658
EAN/GTIN:
     4012591620006
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 1659658 KV 9112 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten

12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm, 1-reihig, je PE/N Anzahl x Querschnitt 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale, zum Einbau von Geräten mit, Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, mit transparenter Tür.
Mit Kabeleinführungsblende. Mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 238 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung: Ui = 400 V a.c. · Leistungsabgabevermögen: Pde = 26 W bei 30 K nach EN 60670-24 · zulässige Verlustleistung Pzul = 21 W bei 30 K nach DIN 43871 · Schutzklasse: II · Werkstoff: PS (Polystyrol) · Schutzart: IP65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 295 x 238 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
129 mm
Anzahl Teilungen:
12
PE/N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Hensel, 1659658, KV 9112, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,98*
ab € 36,59*
€ 47,40*
4 Tage
9
€ 75,00*
ab € 38,86*
€ 50,48*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 39,43*
€ 50,94*
€ 5,95*
ab € 40,79*
€ 52,65*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 59,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,65*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.