Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 2000331 Abdeckstreifen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826891-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000331
EAN/GTIN:
     4012591653318
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen hensel
abdeckstreifen
Hensel 2000331 Abdeckstreifen

Hensel Abdeckstreifen AS12 max.12TE AS 12

Abdeckstreifen
12 Teilungsein

Abdeckstreifen AS12 max.12TE AS 12

Ausstattung:
12 x 18 mm, alle 9 mm teilbar
zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten, für Materialstärke bis 3 mm
Farbton: grau, RAL 7035

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 12 mm x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Hensel
Produkt-Art:
Abdeckstreifen
Weitere Suchbegriffe: Hensel, 2000331, AS 12
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,65*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,70*
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,74*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.