| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2765378 Herst.-Nr.: KV MB 12 EAN/GTIN: 4012591133087 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 60 → 150mm Schellentyp = Schlauchschellen-Kit Material = Edelstahl Innendurchmesser min. = 60mm Innendurchmesser max. = 150mm Bandbreite = 44mm Schraubenkopf = Sechskantschraube Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 60 → 150mm | Schellentyp: | Schlauchschellen-Kit | Material: | Edelstahl | Innendurchmesser min.: | 60mm | Innendurchmesser max.: | 150mm | Bandbreite: | 44mm | Schraubenkopf: | Sechskantschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, hensel mastbefestigung, schlauchschelle mit schlitzschraube, 2765378, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HENSEL, KVMB12, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,74* | € 38,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,01* | € 39,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,71* | € 40,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,50* | € 41,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,74* | € 68,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|