| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2820140 Herst.-Nr.: 6100000 EAN/GTIN: 4012591620006 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 12 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 65. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 295 mm, Höhe: 333 mm, Tiefe: 129 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 114 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen Schutzart: IP 65 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KV9112 | Ident Code: | 6100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 36,46* | € 47,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 39,05* | € 50,40* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,31* | € 50,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,71* | € 52,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 41,08* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|