| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247A05 Herst.-Nr.: 3600132 EAN/GTIN: 4012591772217 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung gr gr LtgsEinf Verbindungsstück RAL7035 AVS16 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungsstück | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 3,69* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,723* | € 3,713* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,777* | € 3,777* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 3,82* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,63* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|