Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Textil-Grillhandschuhe 2er-Set Grillhandschuh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628935-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8306
EAN/GTIN:
     4011964083066
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
tepro Garten Textil-Grillhandschuhe 2er-Set Grillhandschuh Schwarz,Weiß

Textil-Grillhandschuhe

Set bestehend aus 2 Handschuhen
Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze
Hitzebeständig bis zu 260° C

Mit dem idealen Grillzubehör von tepro macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten Sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien, auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.

Die Textil-Grillhandschuhe von tepro schützen zuverlässig vor Verletzungen durch Verbrennungen. Das hochhitzeresistente Material schützt problemlos vor Temperaturen bis zu 260°C. Für ein sicheres und leckeres Grillvergnügen!

Ausstattung:
Material: Außen: 100% Aramid
Innen: 65% Baumwolle, 35% Polyester

Technische Daten:
Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß

Lieferumfang:
Grill,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
tepro Garten
Farbe:
schwarz | weiß
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Grillhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, tepro grillhandschuh, backhandschuh, tepro Garten, 8306, Textil-Grillhandschuhe 2er-Set, Grillzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 42,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 42,35*
€ 3,50*
ab € 43,85*
€ 57,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.