Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFB18N50KPBF MOSFET 1 N-Kanal 220 W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162555-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFB18N50KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Vishay IRFB18N50KPBF MOSFET 1 N-Kanal 220 W TO-220

MOSFET (HEXFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 500 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 2830 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 17 A · Leistung (max) P(TOT): 220 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 120 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 290 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 10 A · U(DSS): 500 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRFB18N50KPBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
2830 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
17 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
220 W
Q(G):
120 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
290 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
10 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(DSS):
500 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
500 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, leistungs-mosfet, mosfet 500v, Vishay, IRFB18N50KPBF, IRFB18N50K-ND, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,45*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 3,47*
Lager 102
126
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,21*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,45*
€ 31,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.