Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF710PBF MOSFET 1 N-Kanal 36 W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162429-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF710PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRF710PBF MOSFET 1 N-Kanal 36 W TO-220AB

MOSFET (HEXFET/FETKY)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 400 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 170 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 2 A · Leistung (max) P(TOT): 36 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 17 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 3.6 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 1.2 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 400 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRF710PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
170 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
2 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
36 W
Q(G):
17 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
3.6 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
1.2 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
400 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
400 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 400v, Vishay, IRF710PBF, 543-0074, IRF710-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1349
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4586*
€ 0,8881*
Lager 102
538
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,00*
2 Tage
689
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 1,213*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.