Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-161166-BP Herst.-Nr.: IRLB8721PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infineon Technologies IRLB8721PBF MOSFET 1 N-Kanal 65 W TO-220AB
Transistor unipolar (MOSFET)
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 30 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 1077 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 62 A · Leistung (max) P(TOT): 65 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 13 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 8.7 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 31 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 30 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 25 µA · U(GS)(th) max.: 2.35 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Infineon Technologies | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Infineon Technologies | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220AB | Ausführung (Transistoren): | N-Kanal | Serie (Halbleiter): | HEXFET® | Transistor-Merkmal: | Standard | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | IRLB8721PBF | Montageart: | Durchführungsloch | C(ISS): | 1077 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 15 V | I(d): | 62 A | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 65 W | Q(G): | 13 nC | Q(G) Referenz-Spannung: | 4.5 V | R(DS)(on): | 8.7 mΩ | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 31 A | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 25 µA | U(DSS): | 30 V | U(GS)(th) max.: | 2.35 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 30 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,07* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,09* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,32* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,65* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|