| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2886310 Herst.-Nr.: 216390 EAN/GTIN: 4015082163907 |
| |
|
| | |
| Blindverschluss, Allgemeines Zubehör, Funktion: zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe schwarz, Farbe RAL-Wert: RAL 9005, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: schwarz, Lochdurchmesser: 22 mm, Werkstoff: Kunststoff, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Bauform der Linse: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22S-B | Ident Code: | 216390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,70* | € 2,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,98* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,05* | € 2,98* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,06* | € 3,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,12* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|