Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22S-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X995271
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
29.5 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69
Durchmesser:
29.5 mm
Typ:
M22S-B
Kategorie:
Blindverschluss
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Blindverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,49*
2 Tage
917
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 2,98*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.