Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss rundes Design,sw M22S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-95278810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216390
EAN/GTIN:
     4015082163907
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen

Blindverschluss rundes Design,sw M22S-B

Blindverschluss, Allgemeines Zubehör, Funktion: zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe schwarz, Farbe RAL-Wert: RAL 9005, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,49*
1 Tag
917
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,88*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 2,98*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.