Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Verschluss-Stopfen

  Verschluss-Stopfen  (2.684 Angebote unter 27.584.335 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verschluss-Stopfen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VSTI1/2 HD-Verschlussstopfen Innenskt. G 1/2", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Optional: FKM-Dichtung -V *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
VSTI 1/2
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Festo QSC Verschlussstopfen 8mm PBT (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 8mm Serie = QSC Material = PBT Außendurchmesser = 9mm Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H lassen sich zuve...
Festo
QSC-8H
ab € 11,69*
pro 10 Stück
 
 Beutel
VS10ABMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1", Messing (3 Angebote) 
VS10ABMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1", Messing
LANDEFELD
VS 10 AB MS
ab € 8,89*
pro Stück
 
 Stück
Festo QSC Verschlussstopfen 4mm PBT (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 4mm Serie = QSC Material = PBT Außendurchmesser = 5mm Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H lassen sich zuve...
Festo
QSC-4H
ab € 10,47*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Verschluss-Stopfen-Set, 4-teilig, für Kartuschen (1 Angebot) 
Verschluss-Stopfen-Set, 4-teilig, für Kartuschen Ideal geeignet für: Abdichtungen, Silikone / Acryl / Klebstoffe Verschließt und hält den Kartuscheninhalt frisch. Schützt vor Austrocknung
HAROMAC Werkzeugfabrik
4021099SB
ab € 4,10*
pro Stück
 
 Stück
851VSTI1/4EDCF EO Verschluss-Stopfen Stahl verzinkt, NBR (4 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: VSTI M/R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Rohraußendurchmesser D1: 19 T1: G1/4a L1: 17,3 L2: 12 S1: 6 PN bar: 400 Werkstoff:...
Parker
VSTI1/4EDCF
ab € 0,72*
pro Stück
 
 Stück
VSTI1/4 HD-Verschlussstopfen Innenskt. G 1/4", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Optional: FKM-Dichtung -V *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
VSTI 1/4
ab € 1,18*
pro Stück
 
 Stück
Festo QSC Verschlussstopfen 10mm PBT (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 10mm Serie = QSC Material = PBT Zur Verwendung mit = QS-Push-In-Fitting Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-...
Festo
QSC-10H
ab € 14,16*
pro 10 Stück
 
 Beutel
VS12ABES Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", V4A (3 Angebote) 
VS12ABES Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", V4A
LANDEFELD
VS 12 AB ES
ab € 10,09*
pro Stück
 
 Stück
VSTI18X1,5 HD-Verschlussstopfen Innenskt. M 18x1,5, Stahl verzinkt (3 Angebote) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Optional: FKM-Dichtung -V *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
VSTI 18X1,5
ab € 2,19*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussstopfen 12mm Polyamid lichtgrau RAL 7035 (15 Angebote) 
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
OBO BETTERMANN
2029517
ab € 0,30498*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussstopfen, O-Ring »value line«, G 1/4, Messing vern. (9 Angebote) 
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/4, Innensechskant 6,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Riegler
233.03-N-E
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
Ex-e Verschlussstopfen M25, Polyami IP66 / IP68 - 0.1 bar, Temp. GHG9601944R0104 (11 Angebote) 
Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M25, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonstig...
Cooper Crouse-Hinds
GHG9601944R0104
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Festo QSC Verschlussstopfen 6mm PBT (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 6mm Serie = QSC Material = PBT Zur Verwendung mit = QS-Push-In-Fitting Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H...
Festo
QSC-6H
ab € 10,41*
pro 10 Stück
 
 Beutel
VSTI1/2NPT HD-Verschlussstopfen Außenskt. NPT 1/2", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
VSTI 1/2 NPT
ab € 4,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   179   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verschluss-Stopfen
^

Verschlusstopfen für Leitungen und Geräte

Die Verschlussstopfen sind spezialisierte Verschlüsse, die in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Abdichtung pneumatischer oder hydraulischer Leitungen, für den Einsatz in Laboren oder an medizinischen Geräten.

Professionelle Verschlussstopfen im Überblick

Die professionellen Verschlussstopfen sind Bauteile, die eine Leitung oder ein Gerät abdichten. Die kleinen Schlussstücke werden in vielen Bereichen eingesetzt. Sie sind auf einen Einsatzzweck spezialisiert um eine größtmögliche Abdichtung zu erreichen. Die meisten dieser Verbindungs- oder Abschlusselemente gehören zu einer der folgenden Kategorien:

Gewinde Stopfen und Verschlussstopfen für Rohre

Die Gewinde Stopfen oder Verschlussstopfen für Rohre sind Fittings, die eine Leitung dicht abschließen. Sie werden in vor allem in professionellen Bereichen wie der Hydraulik oder Pneumatik eingesetzt. Jeder Verschlussstopfen dichtet ein Rohr oder einen Schlauch präzise gegen
  • austretende Flüssigkeit oder Druckleckagen sowie
  • einströmende Umgebungsluft oder Verschmutzung
ab. Unter der Bezeichnung Stopfen, Blindstopfen, Verschlussschraube oder Dichtnippel sind die Fittings erhältlich. Sie können kurzfristig oder dauerhaft montiert werden. Einige Verschlussstopfen bieten zusätzlich eine verschließbare Öffnung, die dem Ablassen oder Auffüllen des Mediums dient. Die Gewinde Stopfen werden über ihr Gewinde fest montiert, Verschlussstopfen für Rohre lassen sich einstecken.

Verschlussstopfen für medizinische Instrumente und Labore

Die Verschlussstopfen für Labore sind Bauteile, die Schläuche oder Spritzen abdichten. Sie werden für die kurzzeitige oder langfristige Dichtung eingesetzt. Für Luer-Lock-Systeme eignen sich Luer-Verschlussstopfen, die deren Verbindungsprinzip aufgreifen. Diese Stopfen sind in umfangreichen Varianten erhältlich. Hierzu gehören auch sterile Formen oder Verschlussstopfen mit Zuspritzung.

Auswahltipps für Verschlussstopfen

Die Verschlussstopfen sollten entsprechend ihres Einsatzes ausgewählt werden. Hierfür stehen umfangreiche Varianten nach Werkstoffen, Beständigkeiten, Maßen, Druckeignungen und zusätzlichen Funktionen bereit. Es ist empfehlenswert eine höchstmögliche Passgenauigkeit zu wählen. Die meisten Verschlussstopfen sollten materialtreu eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere für hydraulische und pneumatische Leitungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.