Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI MC853dn Farblaser Multifunktionsdrucker A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN, Duplex, Duplex-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604627-BP
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45850404
EAN/GTIN:
     5031713064473
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
OKI MC853dn Farblaser Multifunktionsdrucker A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN,Duplex,Duplex-ADF

MC853dn Farblaser Multifunktionsdrucker A3

4-in-1 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckt bis zu 23 S./min in S/W und in Farbe (A4), 13 S./min (A3)
Auflösung 1200 x 600 dpi mit ProQ 2400 Multi-Level-Technologie
Extrem zuverlässig mit LED-Technologie
Großer 17,5 cm Farbtouchscreen für leichte Bedienung
Duplexeinheiten für doppelseitiges Drucken, Scannen und Kopieren
Komfortabler Duplex-Vorlageneinzug für bis zu 100 Blatt
Schneller High-Definition-LED-Scanner mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 50 Bilder/s)
Netzwerkfähig per Kabel mit schnellem Gigabit-LAN-Anschluss
1.26 GB RAM + 250 GB Festplatte für den reibungslosen Druck von vielen Dokumenten mit vielen Grafiken
Scannen zu USB, Netzwerk-Freigabeordner (CIFS, FTP, HTTP) oder E-Mail
Druckt Formate von A6 bis zu A3, auch Banner bis zu 1.3 m Länge!
300 Blatt Papierkassette - erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen 535 Blatt-Papierkassetten

Das vielseitige Smart-MFP, einfach zu bedienen und nahtlos in den Dokumentenworkflow zu integrieren

Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker MC853 ist die perfekte Wahl für kleine Arbeitsgruppen. Er bietet hervorragende Druckqualität und Kopierfunktionen, alles in einem kompakten, aber leistungsstarken Gerät mit niedrigen Gesamtbetriebskosten. Gleichzeitig bietet er alle Funktionen, die Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen und erleichtern. Der Multifunktionsdrucker ist mit einer einfach zu bedienenden und vollständig anpassbaren 7-Zoll-(17,5-cm-)Touchscreen-Bedienoberfläche ausgestattet und verbessert dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform sXP (smart Extendable Plattform). Die MC853 Serie bietet anspruchsvollen Arbeitsgruppen herausragenden Wert und ebensolche Leistung ohne Kompromisse.

Herausragende Funktionen, Ultimative Flexibilität
- Anpassbarer 7-Zoll-(17,5-cm-) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitiv zu beherrschendem Menüsystem, erweiterten Hilfe- und Auftragsmakrofunktionen für sich wiederholende Aufgaben
- Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI ermöglicht die nahtlose Integration in den Dokumentenworkflows und in Lösungen von Drittanbietern
- Eine Reihe von Softwarelösungen für zusätzliche Funktionalität und Steuerung steckt im Paket, darunter der SENDYS Explorer, der ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision und Lösungen für den Druck von mobilen Geräten

Außergewöhnliche Farbdrucke in beeindruckender Geschwindigkeit
- Farb- und Schwarzweißdrucke mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute und nur 14 Sekunden bis zum ersten Ausdruck
- Duplexdruck und verschlüsselte Sicherheits-Druckfunktionen für vertrauliche Druckaufträge im Standard
- Papierkapazität von bis zu 2.005 Blatt, Mehrzweckfach für den Druck auf einer Vielzahl von Druckmediengrößen und -gewichten von A6 bis zu Bannergrößen von 1,3 Metern Länge und einem Gewicht von 256 g/m².

Erweiterte Faxfunktionen mit Super-G3-Geschwindigkeit
- Durch Super G3 werden Faxe in Auflösungen mit bis zu 392 dpi in hoher Geschwindigkeit gesendet und empfangen.
- Faxen Sie Dokumente direkt von Ihrem PC oder leiten Sie Faxe an ein anderes Faxgerät, einen Freigabeordner oder an eine E-Mail-Adresse weiter.
- Blockieren Sie unerwünschte Faxe, und sehen Sie sich einlaufende Faxe auf dem Display an.
- 40 Direktwahlen und 1.000 Kurzwahlen erleichtern die Bedienung der Faxfunktion.

Verbessern des Dokumentenworkflows per High-Definition-LED-Farbscanner
- Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Bildern pro Minute.
-100-Blatt-RADF zur einfachen Verarbeitung von mehrseitigen, ein- und doppelseitigen Dokumenten.
- Scannen über USB und Netzwerk und speichern von Scaneinstellungen für sich wiederholende Aufgaben.
- LDAP bietet direkten Zugriff auf Kontaktund E-Mail-Daten eines vorhandenen Verzeichnisservers.
- Mit der Job-Erstellungsfunktion können mehrere Dokumente aus unterschiedlichen Zuführungen gescannt und anschließend in einem Dokument gespeichert werden.
- Direktes Scannen an: USB, Netzwerkordner, E-Mail, FTP-Server, Lokaler-PC- sowie Remote-Scan.

LED-Scannen und -Drucken für überragende Qualität der Ausdrucke/Kopien
- Schnelle Kopierausgabe von bis zu 23 Kopien/Minute mit automatischer Dokumentsortierung.
- Die Job-Makro-Funktion bietet Anwendern die Möglichkeit, häufig genutzte Kopiereinstellungen zu programmieren.
- Ausweis-Kopierfunktion zum einfachen doppelseitigen Kopieren von Ausweisen auf einem einzigen Blatt.
- Eingebauter Hefter für das bequeme Finishing am Ende des Vorgangs.

Ausstattung:
Druckersprachen: PostScript 3 (Emulation), PCL 5c, PCL 6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 100 Blatt · Display-Typ/Auflösung: 17.5 cm Touchscreen-Farbdisplay · Druck-Auflösung: 1200 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 23 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 23 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Netzwerk-fähig,Vorlageneinzug,Airprint-fähig,Geschlossene Papierkassette,Scannen auf USB-Stick,USB-Stick-Direktdruck,Vorlageneinzug (Duplex),Farb-Display · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): LAN,Duplex,Duplex-ADF · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 64 kg · Integrierter Speicher: 1.26 GB,250 GB · Kapazität (Papier): 300 Blatt + 100 Blatt Mehrzweckzuführung · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A3 · Papierkapazität (Fach 1): 300 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 100 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: Herst.Nr. Verbrauchsmaterial
45862839 Toner Cyan für 7.300 Seiten
45862837 Toner Gelb für 7.300 Seiten
45862838 Toner Magenta für 7.300 Seiten
45862840 Toner Schwarz für 7.000 Seiten
44844471 Bildtrommel Cyan für 30.000 Seiten
44844469 Bildtrommel Gelb für 30.000 Seiten
44844470 Bildtrommel Magenta für 30.000 Seiten
44844472 Bildtrommel Schwarz für 30.000 Seiten
44848805 Heizungseinheit 100.000 Seiten
44846204 Transportband

Herst.Nr. Zubehör
45887302 2./ 3./ 4. Papierschacht
45015702 Banner Tray -C8/ MC8
46181602 Kartenleser Sicherungskit MC8X3/ ES84X3
45889502 Untergestell mit Rollen
45893702 Unterschrank
45830202 Wireless LAN-Modul · Produktabmessung, Breite: 563 mm · Produktabmessung, Höhe: 700 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Scan-Auflösung horizontal: 600 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 600 dpi · Scan-Format/Breite max.: 297 x 432 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,USB Host,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Nein

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
100 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 563 x 700 x 600 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
563 mm
Display-Typ/Auflösung:
17.5 cm Touchscreen-Farbdisplay
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
600 x 600 dpi
Marke:
OKI
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
100 Blatt
Papierkapazität (Fach 1):
300 Blatt
Netzwerk:
Ja
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | USB Host | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Ausführung (Drucker):
Farbe
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A3
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Netzwerk-fähig | Vorlageneinzug | Airprint-fähig | Geschlossene Papierkassette | Scannen auf USB-Stick | USB-Stick-Direktdruck | Vorlageneinzug (Duplex)
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
LAN | Duplex | Duplex-ADF
Druck-Auflösung:
1200 x 600 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
600 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
600 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
23 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
23 S./min
Integrierter Speicher:
1.26 GB | 250 GB
Kapazität (Papier):
300 Blatt + 100 Blatt Mehrzweckzuführung
Passendes Verbrauchsmaterial:
Herst.Nr. Verbrauchsmaterial<br>45862839 Toner Cyan für 7.300 Seiten<br>45862837 Toner Gelb für 7.300 Seiten<br>45862838 Toner Magenta für 7.300 Seiten<br>45862840 Toner Schwarz für 7.000 Seiten<br>44844471 Bildtrommel Cyan für 30.000 Seiten<br>44844469 Bildtrommel Gelb für 30.000 Seiten<br>44844470 Bildtrommel Magenta für 30.000 Seiten<br>44844472 Bildtrommel Schwarz für 30.000 Seiten<br>44848805 Heizungseinheit 100.000 Seiten<br>44846204 Transportband<br> <br>Herst.Nr. Zubehör<br>45887302 2./ 3./ 4. Papierschacht<br>45015702 Banner Tray -C8/ MC8<br>46181602 Kartenleser Sicherungskit MC8X3/ ES84X3<br>45889502 Untergestell mit Rollen<br>45893702 Unterschrank<br>45830202 Wireless LAN-Modul
Scan-Format/Breite max.:
297 x 432 mm
Gewicht:
64 kg
WLAN:
Nein
Produkt-Art:
Farblaser Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, farblaser din a3 multifunktionsdrucker oki, laserdrucker a3, oki laserdrucker a3, OKI, 45850404, MC853dn, Laser Drucker, Laser-Drucker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,50*
€ 1.411,26*
Frei Haus
ab € 1.336,59*
€ 1.445,77*
€ 1,93*
ab € 1.345,29*
€ 1.450,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.377,36*
€ 1.484,67*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 1.531,47*
€ 1.646,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,77*
€ 1.959,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,64*
€ 1.958,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,65*
€ 1.908,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,53*
€ 1.867,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,47*
€ 1.822,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844469
ab € 116,73*
Zubehör
OKI
44844470
ab € 117,12*
Zubehör
OKI
44844471
ab € 125,27*
Zubehör
OKI
44844472
ab € 117,13*
Zubehör
OKI
44846204
ab € 97,13*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 101,05*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 185,46*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 36,38*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,62*
Zubehör
OKI
45862837
ab € 106,67*
Zubehör
OKI
45862838
ab € 108,62*
Zubehör
OKI
45862839
ab € 107,30*
Zubehör
OKI
45862840
ab € 46,35*
Zubehör
OKI
45887302
ab € 194,81*
Zubehör
OKI
45889502
ab € 204,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.