Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 220 x 160 x 47 mm Anzahl Fächer: 2 Inhalt 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597307-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136495
EAN/GTIN:
     5733439136495
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 220 x 160 x 47 mm Anzahl Fächer: 2 Inhalt 1 St.

Einsatz 55 2xA6-1

2 A6-1 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 2 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 160 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
136495
Anzahl Fächer:
2
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, raaco, 136495, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,76*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,84*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 5,25*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2925*
€ 5,4725*
Lager 102
98
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,46*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,32*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,25*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 43,09*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,32*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,46*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,92*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,85*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,70*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,85*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,77*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,11*
Sonstiges
Raaco
136624
ab € 100,03*
Sonstiges
Raaco
138277
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.