Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Sortimentskoffer boxxser B241xT225xH55mm 9 Fächer m.Profilraster RAACO
Artikel-Nr.:
     CM-QA6MT6C
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138277
EAN/GTIN:
     5733439134767
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren Besondere Produktvorteile:· Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs)· kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung)· extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen· Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat· robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 4000 871 545)· Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport· Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten)· integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche)· austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten)· Kennzeichnungsfeld im Deckel· eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig)· mit herausnehmbaren Fach-EinsätzenLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
9
Breite:
241 mm
Marke:
RAACO
Ausführung:
mit Profilraster
Tiefe:
225 mm
Höhe:
55 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.