Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 220 x 160 x 47 mm Anzahl Fächer: 8 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597300-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136419
EAN/GTIN:
     5733439136419
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
einsatz sortimentskoffer
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 220 x 160 x 47 mm Anzahl Fächer: 8 Inhalt 1 St.

Einsatz 55 8xA9-2

8 A9-2 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 8 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 160 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
136419
Anzahl Fächer:
8
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: raaco, 136419, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,28*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 7,29*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,34*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,28*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 74,92*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 9,95*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,46*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 41,54*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,17*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,47*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,58*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 35,44*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,03*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,59*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 23,73*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 30,23*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,72*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.