Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Sortimentskoffer-Einsatz (Ø x H) 160 mm x 47 mm Anzahl Fächer: 16 Inhalt 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597280-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     105347
EAN/GTIN:
     5733439105347
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
raaco Sortimentskoffer-Einsatz (Ø x H) 160 mm x 47 mm Anzahl Fächer: 16 Inhalt 1 Set

Einsatzset 55 16x A9-1

16 A9-1 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer und Schublade 250-3. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 16 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 47 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
105347
Anzahl Fächer:
16
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, raaco, 105347, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,77*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,85*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,46*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,32*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,25*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 43,09*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,32*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,46*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,92*
Sonstiges
Raaco
142830
ab € 19,81*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,85*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,70*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,85*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,12*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,77*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,95*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.