| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1595978-BP Herst.-Nr.: 2-14-567 EAN/GTIN: 3253562145673 |
| |
|
| | |
| STANLEY Blechschere MaxSteel Durchl.links 250mm 2-14-567
Blechschere MaxSteel Durchl.links 250mm
Ausstattung: Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz Chromveredelte Scherenteile Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum) Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel Löst sich mit Druck auf den Griff Zuschnitte bis 1,2mm bei Blech und 0,7mm bei Edelstahl Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik.
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | Produkt-Art: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, durchlaufschere links, STANLEY, 2-14-567, MaxSteel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 17,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,99* | € 29,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,43* | € 29,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,07* | € 29,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,43* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|