Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2-14-563 Drahtschere Gerade Molybdänstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 2-14-563 Drahtschere Gerade Molybdänstahl
Stanley 2-14-563 Drahtschere Gerade Molybdänstahl
Stanley 2-14-563 Drahtschere Gerade Molybdänstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23846246
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-14-563
EAN/GTIN:
     3253562145635
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingenmaterial
Molybdänstahl
Formfaktor
Gerade
Schnittkapazität (Edelstahl)
0.7 mm
Schnittleistung (kaltgewalzter Stahl)
1.2 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT73755-0
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.