| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695008 Herst.-Nr.: 2-14-567 EAN/GTIN: 3253562145673 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-14-567 Blechschere MaxSteel links 250mm Blechschere Stanley MaxSteel 250 mm Durchlauf li. rot Einhandbedienung Produktstärken:|BLECHSCHERE LINKS SCHNEIDEND BI MATERIAL|Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz|Chromveredelte Scherenteile|Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)|Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung|Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel|Löst sich mit Druck auf den Griff|Zuschnitte bis 1,2mm bei Blech und 0,7mm bei Edelstahl|Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer|Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-47-23 | HerstellerNr: | 2-14-567 | Werksnummer: | 2-14-567 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,29 | Gewicht netto Kg: | 0,443000 | Gewicht brutto Kg: | 0,427000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 17,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,99* | € 29,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,43* | € 29,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,07* | € 29,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,36* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|