Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Blechschere MaxSteel links 250 mm, Art.Nr. 2-14-567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Blechschere MaxSteel links 250 mm, Art.Nr. 2-14-567
Stanley Blechschere MaxSteel links 250 mm, Art.Nr. 2-14-567
Stanley Blechschere MaxSteel links 250 mm, Art.Nr. 2-14-567
Artikel-Nr.:
     5417B-209812
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-14-567
EAN/GTIN:
     3253562145673
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • Blechschere links schneidend BI MATERIAL
  • Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
  • Chromveredelte Scherenteile
  • Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)
  • Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
  • Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel
  • Löst sich mit Druck auf den Griff
  • Zuschnitte bis 1,2mm bei Blech und 0,7mm bei Edelstahl
  • Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
  • Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
Weitere Informationen:
Schneideart:
linksschneidend
Hebelübersetzung:
Ja
Schneidenveredelung:
verchromt
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schneidleistung Edelstahlblech, rostfrei:
0,7
Griff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Verzahnung:
Nein
Schneidleistung Stahlblech:
1,2
Gesamtlänge:
250
Gewicht:
427
Länge:
250 mm
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
Stanley
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 17,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,99*
€ 29,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 29,28*
12 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 29,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,36*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-14-563
ab € 9,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT73755-0
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.