| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3253562145673 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253562145673 |
| |
|
| | |
| Durchlauf-Blechschere, hebelübersetzt Nr. 2-14-567 Kunststoffhandgriff aus Bimaterial für mehr Komfort und Abgleitschutz, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän), Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | linksschneidend | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, durchlaufschere links, Scheren, Blechschere, Schere, Blechscheren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,77* | € 16,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 22,05* | € 28,16* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 28,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,06* | € 28,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,39* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|