Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576497 TC-521.015 0,63A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576497-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576497 TC-521.015 0,63A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.63 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
630 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
TC-521.015 0|ツ|63A
Nennstrom:
0.63 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge 630 ma, feinsicherung, feinsicherung 630ma, TRU COMPONENTS, 1576497, TC-521.015 0, 63A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1485*
Lager 102
196
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,213*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 35,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1713*
€ 0,2038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1628*
€ 0,1937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1352*
€ 0,1609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,1554
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.