Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 0034.2514, SCHURTER Die 0034.2514 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschre...
Abbildung kann abweichen. Sicherung, 20106300001P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bautei...
Abbildung kann abweichen. Sicherung, 20106300021P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bautei...
Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 632215, ESKA Die 632215 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus ...
Abbildung kann abweichen. Lieferung als Packung á 10 Sicherungen, Sicherung, BYB-3-42G8485, by.B Sicherungseinsatz, 6,3 x 32, mittlere Zeitverzögerung.
Feinsicherung 5x20 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.
TRU COMPONENTS 1576497 TC-521.015 0,63A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: ...
Feinsicherung 5x25 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 5x25 mm mittelträge Kennmelder Sicherung zum Schutz vor überhöhter Stromspannung. Sie wird in einen passenden Sicherungssockel eingesetzt und ist durch die vorgegebene Charakteristik ...
Feinsicherung 5x30 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 6,3x32 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.