Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576490 TC-522509 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.16 A 250 V Träge -T- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576490-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576490 TC-522509 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.16 A 250 V Träge -T- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.16 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
160 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
TC-522509
Nennstrom:
0.16 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung 160ma, TRU COMPONENTS, 1576490, TC-522509, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,1331*
Lager 102
422
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1931*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,84*
€ 32,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1931*
€ 0,2298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1592*
€ 0,1894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,1772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.