Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN C5 Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554042-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554042
EAN/GTIN:
     4003969939196
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Dokumententasche DIN C5 Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250 St.

Dokumententasche Lieferschein-Rechnung/mehrsprachig DIN C5 240 x 185 mm (B x H) LDPE, recycelt rot 250 St./Pack.

Text des Aufdruckes: Lieferschein-Rechnung/mehrsprachig
Dicke der Folie: 40 µm
mit Selbstklebung
Werkstoff: LDPE, recycelt
Farbe: rot
250 St./Pack.

Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.

Ausstattung:
Dokumententasche

Technische Daten:
Dicke der Folie: 40 µm · Format des Umschlages: DIN C5 · Herstellerfarbe: Rot · Text des Aufdrucks: Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Dokumententasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Farbe:
rot
Format des Umschlages:
DIN C5
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Text des Aufdrucks:
Lieferschein-Rechnung|ツ| mehrsprachig
Dicke der Folie:
40 µm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumententasche
Produkt-Art:
Dokumententasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
252
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 12,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,67*
€ 12,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 17,85*
Lager 102
241
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 18,03*
4 Tage
1379
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,63*
€ 22,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.